レチューザ
底面給水プランター ”キューブカラー” 壁取付用メタルバー
キューブカラー14を最大3つまで壁に取り付けできます。
壁面緑化用に最適です。
マグネットでメモなども貼り付けられます。
付属品
ビス2本
トラスコ品番
369-2521
材質
スチール
幅(mm)
480
高さ(mm)
100
最大荷重(kg)
5.25
内容量
1個
注意
※屋内用です。
※壁面への取り付けには工具が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25021239
13401
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください