曜日別特売

底面給水プランター ”キューブカラー” 壁取付用マグネットフック

底面給水プランター ”キューブカラー” 壁取付用マグネットフック - レチューザ底面給水プランター ”キューブカラー” 壁取付用マグネットフック - レチューザ底面給水プランター ”キューブカラー” 壁取付用マグネットフック - レチューザ底面給水プランター ”キューブカラー” 壁取付用マグネットフック - レチューザ

キューブカラー14を壁に取り付けできます。
壁面緑化用に最適です。
1個のキューブカラー14に対して1個のフックで取付けられます。
フックの取り付けは工具不要です。

トラスコ品番369-2506材質樹脂、マグネット幅(mm)40高さ(mm)140最大荷重(kg)1.75内容量1個
注意
※屋内用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502124813397
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする