レチューザ
底面給水プランター ”バルコネラ コテージ” フェンス取付用フック
フェンスに設置するためのバルコネラコテージ専用フックです。
用途
ベランダ、フェンス、バルコニーなど屋外緑化に。
材質
樹脂
幅(mm)
45
高さ(mm)
180
奥行(mm)
180
内容量
1セット(2個)
注意
※25Kgまでの荷重でご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25021275
19030
369-2505
ホワイト
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25021284
19033
369-2517
ブラック
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください