ウォークスツール
折りたたみチェア コンフォート 沈みこみ防止バンド
軟弱な地面で使用する際に脚先に装着することで、チェアの脚が地面に沈み込む事を防ぎます。
折りたたみチェア コンフォート用の沈み込み防止バンドです。
トラスコ品番
368-7322
材質
ベルト:ポリエステル、リング:ポリアミド
長さ(mm)
350
幅(mm)
350
高さ(mm)
30
内容量
1本
注意
※コンフォートタイプの本体に使用可能です。
※チェア本体は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25021370
WSSTEADY
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください