曜日別特売

セーフティエアーホースリール

セーフティエアーホースリール - コックスリールセーフティエアーホースリール - コックスリールセーフティエアーホースリール - コックスリールセーフティエアーホースリール - コックスリールセーフティエアーホースリール - コックスリールセーフティエアーホースリール - コックスリールセーフティエアーホースリール - コックスリールセーフティエアーホースリール - コックスリール

特許取得済システムにより一般的なリールと比較して80%遅く巻き取りされる安全増しモデルです。
メイドインUSAのスチール製高耐久リールです。
ベース部分は6.35mm厚の溶接なし一体成型で非常に頑丈です。
リール本体表面はCPCパウダーコート仕上げで防錆、防傷性能が高いです。
ガイドアームは現場に合わせて様々な角度で取付可能です。
専用ブラケットを併用すれば現場に合わせて様々な設置方法が選択可能です。
一次側継手はスイベル式で簡単に取外し可能なので素早くホース装着ができます。

用途大容量エアーの供給に。付属品二次側ホース材質本体:CPCパウダーコーティングスチール、ホース:ポリ塩化ビニル青、ホース:赤使用圧力(MPa)2.0材質(ホース)ポリ塩化ビニル内容量1台
注意
※一次側ホースは付属していません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
取付金具(二次側)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25021449EZ-P-LP-350-BGX383-0140171473435BSPT3/8オスねじ
166,780
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25021458EZ-P-LP-450-BGX383-0162178473435BSPT1/2オスねじ
185,570
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
25021467EZ-SH-375-BGX383-0148210648610BSPT3/8オスねじ
235,140
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25021476EZ-SH-3100-BGX383-0145210648610BSPT3/8オスねじ
275,530
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25021485EZ-SH-475-BGX383-0155222648610BSPT1/2オスねじ
264,830
179,800
197,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25021494EZ-SH-4100-BGX383-0160222648610BSPT1/2オスねじ
285,300
189,800
208,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする