曜日別特売

膜付きワンタッチグロメット

膜付きワンタッチグロメット - icotek膜付きワンタッチグロメット - icotek

1個の膜付きグロメットで多種類の外径を保持できます。

用途動力線やキャプタイヤケーブル用材質本体:エラストマグレー穴数1個縦(mm)11H(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応適合板厚1.5-4.0mm内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
外径(Φmm)
取付ねじ
ねじ寸法(mm)
ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25021984KEL-SCDP40-43482368-74244740mmM40x1.5挿入可ケーブル:最大28
1,220
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022000KEL-SCDP50-43483368-74335750mmM50x1.5挿入可ケーブル:最大36
1,560
919
1,011(税込)
当日出荷
メーカー直送
25021975KEL-SCDP32-43481368-74233932mmM32x1.5挿入可ケーブル:最大22
940
559
615(税込)
欠品中
25021966KEL-SCDP25-43480368-74163225mmM25x1.5挿入可ケーブル:最大16
900
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする