icotek
封止栓(HDA準拠・金属センサー感知可能)
ケーブルエントリープレートの不要穴の封止栓です。
金属検出可能です。
用途
KEL-DPZ-HD製品の貫通膜封止用
材質
本体:ポリプロピレン(PP)
色
ブルー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
径(Φmm)
縦(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25022140
ST-B-HDD10-70621
368-5944
16
円筒部:10
16
12
¥
360
¥
219
¥
241
(税込)
9日以内出荷
25022149
ST-B-HDD12-70622
368-5941
16
円筒部:12
16
15
¥
380
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
25022167
ST-B-HDD22-70624
368-7427
21
円筒部:22
21
25
¥
480
¥
288
¥
317
(税込)
9日以内出荷
25022124
ST-B-HDD6-70620
368-5938
16
円筒部:6
16
8
¥
320
¥
199
¥
219
(税込)
欠品中
25022158
ST-B-HDD16-70623
368-5937
16
円筒部:16
21
19
¥
420
¥
249
¥
274
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください