曜日別特売

マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー

マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー - ヴィッテマイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー - ヴィッテマイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー - ヴィッテ

グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。
理想的な三角形状のグリップで握り易いです。
エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。
グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。
吊るす事ができる穴があります。

用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。材質クロムバナジウム鋼色(グリップ)ブラック内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
軸長(mm)
柄径(Φmm)
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502222863105384-078020710032[[-]]5.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502223763106384-081823212532[[-]]5.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502224663107384-079624212537[[-]]6.5
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502225563108384-077426715037[[-]]6.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502226463109384-079127715039[[-]]8.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502228063110384-080332717539[[-]]8.0
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502228963111384-080132720039[[-]]10.0
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502233463032384-08151878032PH1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502235063034384-079240730032PH1
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502235963035384-080421710037PH2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502236863037384-079341730037PH2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502237763038384-081127715039PH3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする