マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様

マイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様 - ヴィッテマイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様 - ヴィッテマイクロファイバー滑り止めグリップ エンジニアドライバー ボルスター仕様 - ヴィッテ

グリップ部のマイクロファイバーが滑りを防止します。
強いトルクをかけられるボルスター仕様です。
理想的な三角形状のグリップで握り易いです。
エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。
グリップ頭部のマーキングによって、サイズの識別が可能です。
吊るす事ができる穴があります。

用途オイリーやウェットな環境での締付け作業に。自動車、機械、農機具、重機などの整備に。材質クロムバナジウム鋼色(グリップ)ブラック内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺(mm)
軸長(mm)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502229863011384-0799232ボルスター部:812532
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502230763012384-0806267ボルスター部:1015037
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502231663013384-0785302ボルスター部:1317539
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502232563014384-0820327ボルスター部:1320039
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502238663501384-0784212ボルスター部:810532
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502239563502384-0795242ボルスター部:1012537
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502240463503384-0819302ボルスター部:1317539
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする