曜日別特売

ステンレスドライバー

ステンレスドライバー - ヴィッテステンレスドライバー - ヴィッテステンレスドライバー - ヴィッテ

ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。
高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。
グリップは転がりにくい形状です。
エルゴノミックハンドルで疲労を感じにくいです。
吊るす事ができる穴があります。

用途錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。内容量1本
全10種類を絞り込む
先端形状
先端サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502242073021マイナス(-)3.0
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502242973023マイナス(-)4.0
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502243873024マイナス(-)5.5
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502244773025マイナス(-)6.5
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502245673032プラスPH1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502246573035プラスPH2
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
2502247473038プラスPH3
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502249073207トルクスT15
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502249973208トルクスT20
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502250873209トルクスT25
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする