ヴィッテ
ステンレストルクス[[R下]]ビット
ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。
高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。
用途
あらゆるネジの締付け作業に。錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。
セット内容
1本
材質
ステンレス(EN 1.4034)
全長(mm)
25
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1本
全7種類を絞り込む
刃先
選択してください
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25022517
26530
384-0809
T10
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022526
26531
384-0800
T15
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022535
26532
384-0776
T20
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022544
26533
384-0781
T25
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022560
26534
384-0783
T27
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022569
26535
384-0814
T30
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022578
26536
384-0812
T40
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください