曜日別特売

ステンレスビット

ステンレスビット - ヴィッテステンレスビット - ヴィッテ

ステンレス製なので錆を嫌う現場で使用できます。
高品質のステンレスを使用しており耐久性に優れます。

用途あらゆるネジの締付け作業に。錆びを嫌う現場での締付け作業に。沿岸部、野外での締付け作業に。セット内容1材質ステンレス(EN 1.4034)全長(mm)25対辺(mm)6.35内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502258726511384-0810[[+]]1
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502259626512384-0790[[+]]2
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502260526513384-0788[[+]]3
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする