ヴィッテ
チタンコーティングビット
ビットの先端にチタンコーティングが施され丈夫です。
硬度は2800HV相当で長寿命です。
ビットを交換する手間を減らせます。
頻繁にねじの締付けを行う現場に最適です。
用途
あらゆるネジの締付け作業に。
セット内容
2
材質
クロムモリブデン
全長(mm)
25
対辺(mm)
6.35
シャンク径(mm)
6.35
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25022614
27324
384-0779
[[+]]1
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022630
26708
384-0777
[[+]]2
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25022639
27326
384-0789
[[+]]3
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください