曜日別特売

ダウンライト シングル

ダウンライト シングル - ジーテック

人体に影響がなくコロナウイルスにも有効な405ナノの可視光を使った除菌ができるダウンライトです。
コロナ対策には夜間モードを使った24時間点灯が必要です。
A型インフルエンザ、グラム陽性菌、グラム陰性菌、細菌内生胞子、酵母やカビにも除菌効果があります。

付属品電源材質本体:アルミ 、パネル:アクリル樹脂高さ(mm)56.0電圧(V)100~240消費電力(W)15.0定格寿命(時間)38000エネルギー消費効率(Lm/W)53.33外径(mm)145明るさ(Lm)800RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴(Φmm)120内容量1台
注意
※埋込穴サイズご確認ください。
※埋込穴Φ125も遊びがあるが取付可能です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023095SU-VC-DLM-4-4383-8306白色
27,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023104SU-VC-DLM-5-4383-8308昼光色
27,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする