木製折尺

木製折尺 - Hultafors(ハルタホース)木製折尺 - Hultafors(ハルタホース)木製折尺 - Hultafors(ハルタホース)木製折尺 - Hultafors(ハルタホース)木製折尺 - Hultafors(ハルタホース)木製折尺 - Hultafors(ハルタホース)木製折尺 - Hultafors(ハルタホース)木製折尺 - Hultafors(ハルタホース)

折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。
床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。
計測した状態で簡単な直線を引くことが出来ます。
木材の表面はラッカー仕上げが施されており湿気や汚れに強いです。
接続部の金具は焼き入れされたスウェーデン鋼で丈夫です。
シンプルな構造なので壊れにくいです。
180°で止まり直線で固定されます。

用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質木材(表面ラッカー仕上げ)幅(mm)17タイプ木材内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
精度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023226100004382-20902000±1.4mm(0~2000mm)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023235100204382-21011000±1mm(0~1000mm)
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023244101804382-20982000±1.4mm(0~2000mm)
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする