ファイバ―グラス 折尺

ファイバ―グラス 折尺 - Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺 - Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺 - Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺 - Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺 - Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺 - Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺 - Hultafors(ハルタホース)ファイバ―グラス 折尺 - Hultafors(ハルタホース)

グラスファイバーで強化されており柔軟で丈夫です。
メモリはエンボス加工によって印字されており擦り切れにくいです。
90°と180°で止まり固定できます。
湿気などに高い耐性があります。
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。
床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。
シンプルな構造なので壊れにくいです。

用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。材質ポリアミド(グラスファイバー強化)タイプポリアミド精度±1mm(0~1000mm)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023260200004382-2094152000
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023269200204382-2104131000
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする