曜日別特売

アルミニウム 折尺

アルミニウム 折尺 - Hultafors(ハルタホース)アルミニウム 折尺 - Hultafors(ハルタホース)アルミニウム 折尺 - Hultafors(ハルタホース)

溶接現場など耐熱性が求められる現場でも使用できます。
アルミニウム製なので丈夫です。
アノダイズ処理されアルミニウムなので優れた防錆効果があります。
折りたたんでコンパクトに収納、持ち運びできます。
床からの高さ、穴の深さを測るのに便利です。
シンプルな構造なので壊れにくいです。

用途あらゆる計測に。内装作業、家具取付に。トラスコ品番382-2092材質アルミニウム(アノダイズ処理)幅(mm)15全長(mm)1000タイプアルミニウム精度±1mm(0~1000mm)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023278150103
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする