曜日別特売

ソケットビット

ソケットビット - エーエスダブリュー

インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023470062003383-13265.55.5
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023479062004383-13086.06.0
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023488062006383-13557.07.0
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023497062007383-13368.08.0
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023506062010383-133010.010.0
オープン
699
769(税込)
翌々日出荷
25023515062012383-133212.012.0
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023524062014383-136513.013.0
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする