エーエスダブリュー
磁石付きソケットビット
強力なマグネットが付いておりナットを保持できます。
インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。
用途
ナットの締め付け取り外しに。
材質
工具鋼
寸法(mm)
差込:6.35
全長(mm)
50
対辺
(形状)6角
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25023540
062043
383-1319
5.5
5.5
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
25023558
062046
383-1324
7.0
7.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
25023567
062047
383-1357
8.0
8.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
25023576
062050
383-1338
10.0
10.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
25023594
062054
383-1312
13.0
13.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25023549
062044
383-1307
6.0
6.0
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
取扱停止中
25023585
062052
383-1362
12.0
12.0
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください