曜日別特売

スプリングピン式ソケットビット

スプリングピン式ソケットビット - エーエスダブリュー

先端に搭載されたピンでボルトを保持します。
先端のピンがボルトをソケット内の中心に保つことで、一辺への過度なトルクを抑え、表面塗装などの破損を軽減します。
ピンによってボルトを保持するので、ステンレスなど非磁性のボルト締結作業に最適です。
インパクトドライバーの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途ナットの締め付け取り外しに。材質工具鋼寸法(mm)差込:6.35全長(mm)50対辺(形状)6角内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023619062083383-13108.08.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023628062085383-134610.010.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023610062082383-13447.07.0
オープン
1,198
1,318(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする