曜日別特売

インパクトレンチ用ドライバービット

インパクトレンチ用ドライバービット - エーエスダブリューインパクトレンチ用ドライバービット - エーエスダブリュー

インパクトレンチの使用でも高い耐久性を発揮します。
丁寧な焼き入れ処理が施されており丈夫です。

用途解体作業などに。ビス、ネジの締付け取外しに。材質工具鋼内容量1個
注意
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
全長(mm)
ピンタイプ
刃先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25023637071201383-1347差込:9.555(適合)071911(+)2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023646071202383-1358差込:9.555(適合)071911(+)3
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023655071203383-1328差込:9.555(適合)071911(+)4
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023664072401383-1320差込:12.760(適合)072911(+)2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023680072402383-1314差込:12.760(適合)072911(+)3
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023689072403383-1364差込:12.760(適合)072910(+)4
オープン
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする