エーエスダブリュー
マグネット付きインパクト用ソケット
ボルトやナットを面で締付けるサーフェイスドライブ機構を採用しており角が破損しにくいです。
厳正に品質管理された製品なので安心して使用できます。
丁寧な焼き入れ処理が施されています。
用途
ボルトやナットの締付けに。
材質
工具鋼
内容量
1個
注意
※Oリング・ピンは別売です。
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
対辺寸法(mm)
ピンタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25023759
071101
9.5
32
383-1333
10
(適合)070910
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023768
071103
9.5
32
383-1317
13
(適合)071911
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023777
071106
9.5
32
383-1367
17
(適合)071911
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023786
071108
9.5
32
383-1321
19
(適合)071911
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023795
072116
12.7
38
383-1363
17
(適合)072911
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023804
072118
12.7
38
383-1339
19
(適合)072911
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023820
072119
12.7
38
383-1354
21
(適合)072911
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023829
072120
12.7
38
383-1331
22
(適合)072911
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください