エーエスダブリュー
インパクト用ソケットアダプター
凸の先端はボールロック式です。
ソケットや電動工具に合わせて差込角を変換できます。
材質
工具鋼
内容量
1個
注意
※凹側には適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピンタイプ
適合Oリング
差込角凹(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25023838
004001
383-1334
26
(適合)070910
070900
6.35
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023847
004101
383-1313
32
(適合)071910
071900
9.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023856
004102
383-1316
36
(適合)071911
071901
9.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023865
004201
383-1323
35
(適合)072910
072900
12.7
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
25023874
004202
383-1322
38
(適合)072910
072900
12.7
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください