曜日別特売

インパクト用ユニバーサルソケットアダプター

インパクト用ユニバーサルソケットアダプター - エーエスダブリューインパクト用ユニバーサルソケットアダプター - エーエスダブリュー

アクセスしにくい場所へのボルト締結に最適です。
ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。
丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。

材質工具鋼首振角度(°)25内容量1個
注意
※適合するOリングとピンを装着してご使用下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
ピンタイプ
適合Oリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250238900040026.3540383-1341(適合)070910070900
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
250238990041039.560383-1342(適合)071911071901
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502390800420512.774383-1325(適合)072910072900
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする