曜日別特売

インパクト用アダプター

インパクト用アダプター - エーエスダブリュー

電動ドライバーでソケットの使用が可能です。
ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。
丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。

軸(mm)6.35材質工具鋼全長(mm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角(mm)
軸(mm)
トラスコ品番
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250239260033059.56.35383-131812.5
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
250239170033016.356.35383-13518.5
オープン
899
989(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする