エーエスダブリュー
スリーブ付きインパクト用ソケット
空転する樹脂製のスリーブ付きでワークに傷が付きにくいです。
巻き込みによる怪我を防止できます。
用途
高級車の整備に。製品の組み立てに。
材質
工具鋼
全長(mm)
38
差込角(mm)
12.7
対辺
(形状)6角
内容量
1個
注意
※Oリング、ピンは装着できません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
溝深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25023978
472005
383-1352
13
13
10
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023987
472009
383-1309
17
17
12
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25023996
472012
383-1349
19
19
13
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024005
472017
383-1315
24
24
14
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください