ヘビーデューティーナイフ ”GK”

ヘビーデューティーナイフ ”GK” - Hultafors(ハルタホース)ヘビーデューティーナイフ ”GK” - Hultafors(ハルタホース)ヘビーデューティーナイフ ”GK” - Hultafors(ハルタホース)ヘビーデューティーナイフ ”GK” - Hultafors(ハルタホース)ヘビーデューティーナイフ ”GK” - Hultafors(ハルタホース)ヘビーデューティーナイフ ”GK” - Hultafors(ハルタホース)

ナイフの背にハンマーをあて叩き切ることも可能です。
ヘビーデュティー仕様なので丈夫です。
刃先は丁寧に研磨されています。
革砥処理済みで鋭い切れ味です。
ナイフを取り出しやすいケース付きです。
ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。

用途硬いものも切断に。アルミニウムフレームなどの切断に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2086全長(mm)222内容量1丁
注意
※使用後は汚れをふき取ってケースに収納して下さい。
※未使用時はケースにしっかりと収納されている事を確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024014380020
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする