曜日別特売

木工ナイフ ”STK”

木工ナイフ ”STK” - Hultafors(ハルタホース)木工ナイフ ”STK” - Hultafors(ハルタホース)木工ナイフ ”STK” - Hultafors(ハルタホース)木工ナイフ ”STK” - Hultafors(ハルタホース)木工ナイフ ”STK” - Hultafors(ハルタホース)木工ナイフ ”STK” - Hultafors(ハルタホース)

グリップの柄の部分を叩いて木工のみとして使用できます。
木工作業用ナイフです。
刃先は丁寧に研磨されています。
革砥処理済みで鋭い切れ味です。
ナイフを取り出しやすいケース付きです。
ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。

用途木工作業用に。付属品収納ケース(ベルト幅40mm)トラスコ品番382-2093全長(mm)201内容量1丁
注意
※使用後は汚れをふき取ってケースに収納して下さい。
※未使用時はケースにしっかりと収納されている事を確認して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024030380070
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする