クラフトナイフ(先丸)

クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース) クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース) クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース) クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース) クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース) クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース) クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース) クラフトナイフ(先丸) Hultafors(ハルタホース)

ブレード先端のポイントが曲線状になっており突刺しの心配がありません。
切断部は丁寧に研磨されています。
革砥処理済みで鋭い切れ味です。
ナイフを取り出しやすいケース付きです。
ケースはベルトかボタンに装着することが可能です。

用途樹脂、木材などのあらゆる切断に。開梱作業に。 付属品収納ケース(ベルト幅40mm) 全長(mm)203 内容量1丁
注意
※使用後は汚れをふき取ってケースに収納して下さい。
※未使用時はケースにしっかりと収納されている事を確認して下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25024039 380080 382-2100
オープン
1,698
1,868 (税込)
当日出荷

メーカー直送
25024048 380090 382-2089
オープン
2,298
2,528 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする