曜日別特売

ファイヤースターター ”FS”

ファイヤースターター ”FS” - Hultafors(ハルタホース)ファイヤースターター ”FS” - Hultafors(ハルタホース)ファイヤースターター ”FS” - Hultafors(ハルタホース)ファイヤースターター ”FS” - Hultafors(ハルタホース)
(2件のレビュー)

着火しやすいグリップ付きです。
3000°までの火花を散らす事ができます。
持ち運びに便利なストラップ付きです。

用途着火作業に。トラスコ品番382-2088材質フェロセリウム全長(mm)100ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024084380280
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25024084
2024-03-15
用途: 薪ストーブの着火
サービス業

大容量マッチを買い直すのも電子ライターを充電するのも面倒になりこちらに変更。塗装を落とし新聞の上で数回擦るとあっさり着火しました。ストーブ周りもすっきりして大満足です。

対象商品 : 25024084
2024-02-24
用途: 火起こし
その他業種

小学校の授業で、エネルギーをテーマに。基本の「火」を伝えるために使用。火花に子供たちの反応は最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする