曜日別特売

ネジ山補修工具

ネジ山補修工具 - シルバーツールネジ山補修工具 - シルバーツールネジ山補修工具 - シルバーツールネジ山補修工具 - シルバーツールネジ山補修工具 - シルバーツールネジ山補修工具 - シルバーツールネジ山補修工具 - シルバーツールネジ山補修工具 - シルバーツール

転造の原理でねじ山を補修するので強度を保てます。
潰れたねじ山を削らずに補修できます。
3個のローラーで押し均すように補修します。
ステンレス製のねじ山でも補修できます。
削らないので表面の仕上がりが均一です。
ローラーは簡単に交換できます。

用途船舶、重機、トラック、航空機などのねじ山の補修に。付属品フォーム入りハードケース、ローラー交換用工具トラスコ品番389-1055材質ステンレス適合ねじ径(M)(mm)M10~M36内容量1台
注意
※ローラー別売です。
※ねじ山表面の塗装が剥がれることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024170200
オープン
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする