曜日別特売

移動式ツールトロリー C41H

移動式ツールトロリー C41H - Beta移動式ツールトロリー C41H - Beta移動式ツールトロリー C41H - Beta移動式ツールトロリー C41H - Beta移動式ツールトロリー C41H - Beta移動式ツールトロリー C41H - Beta移動式ツールトロリー C41H - Beta移動式ツールトロリー C41H - Beta

メタルフレームで丈夫かつ軽量化を実現し持ち運びに便利です。
上部のツールボックス、中段の樹脂ケースは取り外し可能です。
ハンドル側に水平器などの長尺物を固定するバンド(2本)とベースがあります。
スライドレールには高品質なボールベアリングを採用し引き出しがスムーズです。
160mmの大きなキャスターにより階段など段差の移動も容易です。
ハンドルは伸縮可能で3段階で固定できます。
1箇所の施錠で全ての引き出しをロックできます。
組立不要です。

用途工具の持ち運びや収納に。高さ(mm)920奥行(mm)335間口(mm)536引出し数3キャスター径(Φmm)160引出し内寸法(mm)間口418×奥行205内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25024258041000002385-6090オレンジ
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
25024267041000005385-6094ブラック
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
25024276041000006385-6091ブルー
オープン
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
25024285041000008385-6088レッド
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
25024294041000010385-6096グレー
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
25024310041000012385-6092イエロー
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
25024319041000021385-6095ホワイト
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
25024328041000024385-6093グリーン
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする