イファム
ロックアウト用難燃性マルチハスプ 6穴
ジョーには難燃性の高いアルミニウムを使用しています。
6個の南京錠でロックアウトすることが可能です。
化学薬品などに高い耐性があります。
用途
あらゆるロックアウトに。
材質
本体:アルミニウム
厚さ(mm)
9
色
赤
横(mm)
24
取付径(Φmm)
パドロックシャックル:9
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
内径(Φmm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024766
090110
385-7041
ジョー:25
112
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25024775
090120
385-7031
ジョー:38
124
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください