フェルケル
インサートねじキット
こんなお得な商品も!
コイルインサートキット コイルインサート10個入
モノタロウ
¥
3,898
~
税込
¥
4,288
~
(8)
潰れたねじの修復、強化が可能です。
インサートねじを挿入できるスタンダードキットです。
各工具をしっかりと収納できるケース付きです。
セット内容
ストレートシャンクドリル、ハンドタップ、インサートねじ挿入工具、折取工具、インサートねじ(20個)
材質
インサートねじ:ステンレス ドリル、タップ:高速度鋼(HSS) 挿入、折取工具:工具鋼
内容量
1セット
注意
※保護メガネ、作業手袋を着用し、周りの安全に注意して作業して下さい。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじピッチ
下穴径(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25024940
04007
381-0882
0.7
4.2
M4
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
25024949
04009
380-9322
0.8
5.2
M5
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
25024958
04010
381-0888
1.0
6.3
M6
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
25024967
04012
380-9304
1.25
8.3
M8
オープン
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25025816
04005
381-0826
0.5
3.2
M3
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
25025825
04016
381-0815
1.5
10.4
M10
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25025834
04021
380-9308
1.75
12.4
M12
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください