曜日別特売

インサート用六角軸ドリル

インサート用六角軸ドリル - フェルケルインサート用六角軸ドリル - フェルケル

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。

用途インサート用下穴に。材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502534403081381-0840363.2 有効長(mm):16
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502536003082380-9328254.2 有効長(mm):16
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502536903083381-0864465.2 有効長(mm):26
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502537803084381-0838466.3 有効長(mm):26
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502538703085380-9335468.3 有効長(mm):26
オープン
849
934(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502539603086380-93125010.4 有効長(mm):33.5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502540503087381-08575012.4 有効長(mm):33.5
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする