曜日別特売

インサート用六角軸タップ

インサート用六角軸タップ - フェルケルインサート用六角軸タップ - フェルケル

六角軸(6.35mm)でビットホルダーに差し込んで使用できます。
効率的な作業が可能です。
電気ドライバーなど電動工具で使用できます。
ラチェットハンドル(凹6.35mm)に取り付けて作業できます。
インサートねじキット(電動工具、タングレス)のスペアです。

用途インサート用ねじ切りに。材質高速度工具鋼(HSS)先端精度4Hシャンク径(mm)6.35精度表記4H内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2502541403091381-0817360.5M33.2
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502543003092380-9324360.7M44.2
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
2502544803094381-0862361.0M66.3
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
2502545703095381-0829421.25M88.3
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
2502546603096381-0839501.5M1010.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2502547503097381-0842501.75M1212.4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
2502543903093381-0855360.8M55.2
オープン
719
791(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする