フェルケル
インサート挿入工具
インサートねじの挿入深さを調整できるスリーブ付きです。
グリップはゴムでコーティングされ滑りにくいです。
インサートねじキットのスペアです。
用途
インサートねじの挿入に。
材質
工具鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ボルトねじ寸法
使用ボルト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25025484
08004
380-9305
7
M3×0.5
M3×0.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25025500
08006
381-0816
13
M4×0.7
M4×0.7
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25025509
08008
381-0812
20
M5×0.8
M5×0.8
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25025518
08009
381-0833
24
M6×1.0
M6×1.0
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
25025527
08011
381-0870
48
M8×1.25
M8×1.25
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
25025536
08013
380-9320
62
M10×1.5
M10×1.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
25025545
08015
381-0884
104
M12×1.75
M12×1.75
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください