SHUTER
キャビネットA8型用 引出し
付属品
仕切板・見出しカード各1枚付
高さ(mm)
70
奥行(mm)
218
間口(mm)
90
引出し内寸法(mm)
84×212×66
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
色
引出しの色
最大積載量(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25025807
A8N
381-9458
ABS樹脂
ブラック
ブラック
10
¥
668
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25025798
A8
381-9462
ポリスチレン
透明
透明
5
¥
668
取扱い終了
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください