曜日別特売

ベルト付きツールポーチ

ベルト付きツールポーチ - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ベルト付きツールポーチ - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ベルト付きツールポーチ - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

ポケットやループでツールを整理整頓できます。
付属フックにランヤードやツールを装着できます。
ビスなどの小物を収納できる前ポケット付きです。
ハンマーの収納に便利なループ付きです。
360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。
ベルトは調整可能です。

トラスコ品番381-9875材質ポリエステル幅(mm)25グレー高さ(mm)25奥行(mm)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25026087AY210
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする