PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
小物用バック
ビスなど小物の収納に便利です。
大きく開口するので取り出し易いです。
コードストッパーによって口を閉める事ができます。
腰から吊るすことができるストラップ付きです。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
130
高さ(mm)
260
奥行(mm)
130
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25026096
AX80101
381-9870
黄
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026105
AX80102
381-9880
赤
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026114
AX80103
381-9900
青
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください