曜日別特売

大型バックパック

大型バックパック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]大型バックパック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]大型バックパック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]大型バックパック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]大型バックパック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]大型バックパック - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

バックにはPVC素材を使用し優れた防水性があります。
インナーパッドが背中への負担を軽減してくれます。
調整可能なウエストベルト付きで安定して背負えます。
開口部のカバーはストラップで固定でき雨の侵入を防ぎます。
大きく開口するので収納、取り出しに便利です。
コードストッパーによって口を閉める事ができます。
ショルダーストラップは調整可能です。

材質本体:ポリ塩化ビニール(PVC)、ベルト:ポリアミド幅(mm)360高さ(mm)630奥行(mm)220容量(L)45内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25026218AX011S11381-9899黄/黒
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026227AX011S12381-9882赤/黒
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする