曜日別特売

ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ

ツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ - プロテクトツールリール 最大115cm ベルト装着タイプ - プロテクト

ベルト(幅50mmまで)にそのまま通して装着することができます。
調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。
360°回転式のフックで繋いだランヤードが絡まりにくいです。

トラスコ品番381-9898材質本体:樹脂、コード:ポリエステル長さ(mm)75高さ(mm)28コード長さ(cm)115最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1150内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25026385AY013
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする