PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
ツールランヤード 最大120cm ベルト装着タイプ
調整機能付きのストラップ付きであらゆるツールを装着できます。
縫製は丁寧に施されており丈夫です。
シンプルなランヤードです。
トラスコ品番
381-9869
材質
ポリエステル
色
黒
自然長(mm)
870
コード長さ(cm)
120
最大使用荷重(kg)
1
最大長(mm)
1200
最大使用質量(kg)
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25026394
AY002
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください