PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]
ツールランヤード 1.3m
高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。
ループに巻き付けてあらゆる工具を結べます。
スチール製のリング付きです。
縫製は丁寧に施されており丈夫です。
材質
ポリエステル
色
黄
トラスコ品番
381-9895
幅(mm)
25
自然長(mm)
550
最大長(mm)
1300
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大長(mm)
自然長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25026410
AY053
1300
550
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください