曜日別特売

ツールランヤード 1.3m ストラップ付

ツールランヤード 1.3m ストラップ付 - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

高所作業において工具が落下するのを防いでくれます。
調整機能付きのストラップに巻き付けてあらゆる工具を結べます。
樹脂製のリング付きです。
縫製は丁寧に施されており丈夫です。

トラスコ品番381-9889材質ポリエステル幅(mm)25コード径(Φmm)4自然長(mm)1100最大長(mm)1300内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25026419AY059
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする