曜日別特売

ベルト用フック スチールリング 横掛け

ベルト用フック スチールリング 横掛け - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]ベルト用フック スチールリング 横掛け - PROTEKT(プロテクト)[安全保護具]

面ファスナーでベルトに巻き付け、ランヤードを取り付ける事ができます。

トラスコ品番381-9874材質ベルト:ポリエステル、リング:スチール幅(mm)40タイプリング横掛け内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25026428AY301
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする