5.11
”TDUベルト”
さまざまな用途でご使用頂けるベルトです。
非金属製のバックルを採用しています。
退色や擦り切れしづらいです。
トラスコ品番
386-3458
材質
ナイロン
色
ブラック
サイズ
XL
ベルト幅(mm)
38
ベルト長さ(mm)
1050~1100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25026446
59551019XL
¥
5,830
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください