ノースウェイズ
作業用スウェットジャケット ”レニー”
フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
襟元が立ち上がっており首元までしっかり保護できます。
表地がスウェット素材、裏地はフリース素材なので暖かいです。
用途
軽作業に。
材質
ポリエステル
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25026455
1505-NV-S
S
ネイビー
92
43
381-9940
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026464
1505-GR-S
S
グレー
92
43
382-0192
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
25026480
1505-GR-M
M
グレー
100
44.5
381-9964
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026498
1505-NV-M
M
ネイビー
100
44.5
381-9919
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25026489
1505-GR-L
L
グレー
108
46
381-9946
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
25026507
1505-NV-L
L
ネイビー
108
46
381-9939
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください