曜日別特売

ワークパンツ ”エドワード”

ワークパンツ ”エドワード” - ノースウェイズワークパンツ ”エドワード” - ノースウェイズワークパンツ ”エドワード” - ノースウェイズワークパンツ ”エドワード” - ノースウェイズワークパンツ ”エドワード” - ノースウェイズワークパンツ ”エドワード” - ノースウェイズワークパンツ ”エドワード” - ノースウェイズワークパンツ ”エドワード” - ノースウェイズ

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
非常に軽量且つ丈夫でストレッチ性の高い素材を使用しています。
縫製部分はトリプルステッチで非常に頑丈です。
ウエストにはゴムが入っており身体にフィットします。
スマホポケットやペンポケットを含む8ポケット仕様なので小物が整理できます。

内容量1着
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250265161386-BL-S381-9926リップストップナイロン65%、ポリエステル32%ブラックS81.5
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
250265341386-BL-L381-9933リップストップナイロン65%、ポリエステル32%ブラックL83.5
オープン
8,698
9,568(税込)
翌々日出荷
250265501386-GR-S381-9945ポリエステル65%、綿32%、ポリウレタン3%グレーS81.5
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
250265591386-GR-M381-9958ポリエステル65%、綿32%、ポリウレタン3%グレーM82.5
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
250265681386-GR-L381-9959ポリエステル65%、綿32%、ポリウレタン3%グレーL83.5
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
250265771386-WL-S381-9963ポリエステル65%、綿32%、ポリウレタン3%迷彩S81.5
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
250265861386-WL-M382-0195ポリエステル65%、綿32%、ポリウレタン3%迷彩M82.5
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
250266651386-WL-L381-9950ポリエステル65%、綿32%、ポリウレタン3%迷彩L83.5
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
250265251386-BL-M381-9930リップストップナイロン65%、ポリエステル32%ブラックM82.5
オープン
8,698
9,568(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする