曜日別特売

ワークパンツ ”サーシャ”

ワークパンツ ”サーシャ” - ノースウェイズワークパンツ ”サーシャ” - ノースウェイズワークパンツ ”サーシャ” - ノースウェイズワークパンツ ”サーシャ” - ノースウェイズワークパンツ ”サーシャ” - ノースウェイズワークパンツ ”サーシャ” - ノースウェイズワークパンツ ”サーシャ” - ノースウェイズワークパンツ ”サーシャ” - ノースウェイズ

フレンチデザインのファッショナブルなワークウェアです。
軽量且つ丈夫で非常にストレッチ性の高い素材を使用しています。
オプションのニーパッドを膝ポケットに挿入して装着可能です。
縫製部分はトリプルステッチで非常に頑丈です。
ウエストにはゴムが入っており身体にフィットします。
カードホルダやペンポケット付で7ポケット仕様なので小物が整理できます。
細かいデザインに反射材を使用しているため夜間に目立ちます。

材質ポリアミド92%、ポリウレタン8%規格EN 14404+A1 Level1適合品内容量1着
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
250265951388-BL-S382-0196ブラックS8176
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
250266041388-BL-M381-9925ブラックM8284
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
250266201388-BL-L381-9934ブラックL8392
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
250266291388-GR-S381-9923グレーS8176
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
250266381388-GR-M381-9932グレーM8284
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
250266471388-GR-L381-9955グレーL8392
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする